Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Denver MPL-250 Mauspad Gaming-Mauspad Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Denver MPL-250 Mauspad Gaming-Mauspad Schwarz
Denver MPL-250 Mauspad Gaming-Mauspad Schwarz
Denver MPL-250 Mauspad Gaming-Mauspad Schwarz
Denver MPL-250 Mauspad Gaming-Mauspad Schwarz
Denver MPL-250 Mauspad Gaming-Mauspad Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-89397475
Hersteller:
     Denver
Herst.-Nr.:
     MPL-250
EAN/GTIN:
     5706751053726
Suchbegriffe:
Gaming Mauspad
Maus Pad
Mausmatte
Mauspad
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
90 mm
Verpackungstiefe
335 mm
Verpackungshöhe
90 mm
Paketgewicht
530 g
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Gaming-Mauspad
Ja
Anti-Rutsch-Basis
Ja
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Multi
Energie
USB
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
800 mm
Tiefe
300 mm
Dicke
3 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,64*
€ 50,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,25*
€ 50,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,98*
€ 47,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,22*
€ 44,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,91*
€ 42,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,92*
€ 36,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.