Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermaltake Argent MP1 RGB Gaming-Mauspad Schwarz, Titan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermaltake Argent MP1 RGB Gaming-Mauspad Schwarz, Titan
Thermaltake Argent MP1 RGB Gaming-Mauspad Schwarz, Titan
Thermaltake Argent MP1 RGB Gaming-Mauspad Schwarz, Titan
Thermaltake Argent MP1 RGB Gaming-Mauspad Schwarz, Titan
Thermaltake Argent MP1 RGB Gaming-Mauspad Schwarz, Titan
Thermaltake Argent MP1 RGB Gaming-Mauspad Schwarz, Titan
Thermaltake Argent MP1 RGB Gaming-Mauspad Schwarz, Titan
Artikel-Nr.:
     CIDE1-89322778
Hersteller:
     Thermaltake
Herst.-Nr.:
     GMP-MP1-BLKHMC-01
EAN/GTIN:
     841163077160
Suchbegriffe:
Gaming Mauspad
Maus Pad
Mausmatte
Mauspad
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz, Titan
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Gaming-Mauspad
Ja
Material
Aluminium, Gummi
Anti-Rutsch-Basis
Ja
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Mehrfarbig
Komfortables Design
Ja
Energie
USB
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
359 mm
Tiefe
254 mm
Dicke
10 mm
Gewicht
767 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,75*
€ 87,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,31*
€ 87,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,73*
€ 81,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,70*
€ 76,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,26*
€ 66,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.