Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigabyte H410M H V2 Motherboard Intel H410 LGA 1200 (Socket H5) micro ATX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gigabyte H410M H V2 Motherboard Intel H410 LGA 1200 (Socket H5) micro ATX
Gigabyte H410M H V2 Motherboard Intel H410 LGA 1200 (Socket H5) micro ATX
Gigabyte H410M H V2 Motherboard Intel H410 LGA 1200 (Socket H5) micro ATX
Gigabyte H410M H V2 Motherboard Intel H410 LGA 1200 (Socket H5) micro ATX
Gigabyte H410M H V2 Motherboard Intel H410 LGA 1200 (Socket H5) micro ATX
Gigabyte H410M H V2 Motherboard Intel H410 LGA 1200 (Socket H5) micro ATX
Artikel-Nr.:
     CIDE1-89312215
Hersteller:
     Gigabyte
Herst.-Nr.:
     H410M H V2
EAN/GTIN:
     4719331815387
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorhersteller
Intel
Prozessorsockel
LGA 1200 (Socket H5)
Kompatible Prozessoren
Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9, Intel® Pentium®
Unterstützte Prozessorsteckplätze
LGA 1200 (Socket H5)
Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt
64 GB
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express x1-Slots
2
PCI-Express x16 (Gen 3.x)-Anschlüsse
1
Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze
1
Grafik
DirectX-Version
12.0
Technische Details
Gewährleistungsfrist
3 Jahr(e)
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Mitgelieferte Software
Norton Internet Security (OEM version) cFosSpeed
Merkmale
Komponente für
PC
Motherboardformfaktor
micro ATX
Motherboard Chipsatz Familie
Intel
Motherboard Chipsatz
Intel H410
Audio Kanäle
7.1 Kanäle
Produktfarbe
Braun
PC Gesundheitsüberwachung
CPU, Ventilator, Temperatur, Spannung
Energiequelle
ATX
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11 x64
BIOS
BIOS-Typ
UEFI
BIOS-Speichergröße
256 Mbit
ACPI-Version
5.0
Clear-CMOS-Taste
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Akku/Batterie
Batteriegewicht
3 g
Lithiumgewicht pro Akku
0.07 g
Anzahl Batteriezellen
1
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)
Akku-/Batterietyp
CR2032
Speicher-Controller
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
M.2, PCI Express 3.0, SATA III
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD & SSD
Maximale unterstützte Anzahl der HDD
4
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
5
RAID-Unterstützung
Ja
RAID Level
0, 1, 5, 10
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
265 mm
Verpackungstiefe
235 mm
Verpackungshöhe
52 mm
Paketgewicht
728 g
Speicher
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze
2
RAM-Speicher maximal
64 GB
Arbeitsspeicher Typ
DIMM
Speicherkanäle
Zweikanalig
ECC
Ja
Ohne ECC
Ja
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
2133,2400,2666,2933 MHz
Unterstützte Speichertaktrate (max.)
2933 MHz
Unterstützte Speichermodulkapazitäten
1GB, 2GB, 4GB, 8GB, 12GB, 16GB, 32GB
Unbuffered Speicher
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
226 mm
Tiefe
185 mm
Höhe
35 mm
Interne E/A-Anschlüsse
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse
1
SATA III Anschlüsse
4
Gesamtanzahl der SATA-Anschlüsse
4
Audio-Anschluss
Ja
Front Panel Audiostecker
Ja
Frontpanel-Stecker
Ja
ATX Stromstecker (24-pol.)
Ja
Power Fan Connector
Ja
CPU Ventilatorstecker
Ja
EPS Stromstecker (8-pin)
Ja
12-V-Stromanschluss
Ja
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Warentarifnummer (HS)
84733020
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl PS/2 Anschlüsse
1
Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, intel mainboard matx, intel mainboard, Hauptplatine, Hauptplatinen
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,54*
€ 75,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,01*
€ 73,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,57*
€ 70,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,18*
€ 63,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,66*
€ 62,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,21*
€ 56,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.