Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL 097DYV Interne Festplatte 2.5" 1 TB Serial ATA III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL 097DYV Interne Festplatte 2.5" 1 TB Serial ATA III
DELL 097DYV Interne Festplatte 2.5" 1 TB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     CIDE1-89217710
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     097DYV
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
2.5 "
HDD Kapazität
1000 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
Schnittstelle
Serial ATA III
Typ
HDD
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
6 Gbit/s
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 117,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,28*
€ 178,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,36*
€ 172,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,46*
€ 158,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,29*
€ 153,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,19*
€ 139,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.