Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POLY Savi 7320 Office Kopfhörer Kabellos Handgeführt Büro/Callcenter Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
POLY Savi 7320 Office Kopfhörer Kabellos Handgeführt Büro/Callcenter Schwarz
POLY Savi 7320 Office Kopfhörer Kabellos Handgeführt Büro/Callcenter Schwarz
POLY Savi 7320 Office Kopfhörer Kabellos Handgeführt Büro/Callcenter Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-89217336
Hersteller:
     Poly
Herst.-Nr.:
     214777-05
EAN/GTIN:
     5033588054542
Suchbegriffe:
DECT Headset
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Maximale Sicherheit, Schnurlose Freiheit
STELLEN SIE SICHER, DASS VERTRAULICHE GESPRÄCHE SICHER SIND
Mit der Savi 7300 Office-Serie bleiben Ihre Gespräche vertraulich. Das extrem sichere schnurlose DECT™-Headset ist die perfekte Wahl für Contact Center im Finanz- und Gesundheitswesen, in Behörden und überall sonst, wo vertrauliche Gespräche geführt werden. Und mit einer bis zu doppelt so hohen Dichte im Vergleich zu anderen DECT™-Headsets sind Interferenzen kein Problem.

Extrem Sicher
ÜBERTREFFEN SIE IHRE SICHERHEITSANFORDERUNGEN
Savi 7300-Headsets erfüllen nicht nur die Sicherheitsanforderungen, sie übertreffen sie sogar dank Secure Pairing, 128-Bit-Authentifizierung und Funktionen, die sonst nur beim Militär zum Einsatz kommt, wie z. B. 256-Bit-AES-Verschlüsselung. Gespräche bleiben vertraulich und sicher.

MEHR WIRELESS FÜR ALLE
Mit einer zweimal höheren Dichte im Vergleich zu anderen DECT™-Headsets können mehr Personen in gemeinsam genutzten Räumen von einem schnurlosen Headset profitieren und problemlos mit klarer und störungsfreier Audioqualität arbeiten. Die IT-Abteilung kann problemlos mehr Savi 7300-Headsets der Office-Serie als andere DECT™-Headsets bereitstellen.

Vertrauliche Unterhaltungen
PRIVATE UNTERHALTUNGEN SOLLTEN PRIVAT BLEIBEN
Stellen Sie sicher, dass Gesprächsteilnehmer nichts von Gesprächen in Ihrer Nähe mitbekommen. Durch das Noise Cancelling-Mikrofon mit Poly Acoustic Fence-Technologie, das die Anforderungen von Microsoft Teams für Großraumbüros erfüllt, bleiben private Gespräche vertraulich.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
160 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85183000
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohrumschließend
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Geräuschunterdrückung
Ja
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Handgeführt
Empfohlene Nutzung
Büro/Callcenter
Produktfarbe
Schwarz
Headset-Typ
Binaural
Operationsschlüssel
Anruf annehmen/beenden, Stummschalten, Lautstärke +, Lautsärke -
Lautstärkeregler
Berührung
Steuerung
Berührung
Sound Drucklevel (max)
118 dB
DECT verbindbar
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Mikrofon-Eingang
Ja
Frequenzband
0.0000068 GHz
Kabellose Reichweite
180 m
Funkreichweite (Standardgebäude)
55 m
Lightning-Anschluss
Ja
Akku/Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
500 mAh
Gesprächszeit
13 h
Akkuladezeit
2 h
Bereitschaftszeit
52 h
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Eingebaut
Mikrofonanzahl
1
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 205,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,58*
€ 301,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,82*
€ 297,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,64*
€ 282,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,54*
€ 270,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,66*
€ 244,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.