Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS 145/30 Num-Lock-Taste Aluminium Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS 145/30 Num-Lock-Taste Aluminium Grün
ABUS 145/30 Num-Lock-Taste Aluminium Grün
ABUS 145/30 Num-Lock-Taste Aluminium Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE1-89170155
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     46617
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
ALUMINIUM-ZAHLENSCHLOSS MIT INDIVIDUELL VERSTELLBAREM CODE Das Vorhangschloss ABUS 145 besteht aus einem massiven Aluminiumschlosskörper und einem Stahl-Bügel. Es eignet sich zum Verschließen von Taschen, Koffern, Schatullen, Kassetten, Spinden usw. Besonders praktisch ist die Bedienung des Vorhangschlosses ohne Schlüssel mittels Zahlencode. Der Zahlencode lässt sich je nach Größe des Schlosses mit 3 oder 4 Zahlenrädern individuell einstellen. Durch das geringe Gewicht von nur 55 Gramm ist es auch unterwegs jederzeit leicht zu verwenden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
31.5 mm
Tiefe
15.5 mm
Höhe
65 mm
Gewicht
55 g
Merkmale
Material
Aluminium
Produktfarbe
Grün
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.