Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saeco New Royal OTC Halbautomatisch Espressomaschine 2,5 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saeco New Royal OTC Halbautomatisch Espressomaschine 2,5 l
Saeco New Royal OTC Halbautomatisch Espressomaschine 2,5 l
Saeco New Royal OTC Halbautomatisch Espressomaschine 2,5 l
Artikel-Nr.:
     CIDE1-89166588
Hersteller:
     Saeco
Herst.-Nr.:
     9J0080
EAN/GTIN:
     8016712037458
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
280 mm
Tiefe
460 mm
Höhe
398 mm
Gewicht
10000 g
Energie
Leistung
1400 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Espressomaschine
Fassungsvermögen Wassertank
2.5 l
Kaffee-Einfüllart
Kaffeebohnen
Kaffeezubereitungstyp
Halbautomatisch
Behälter für gebrühten Kaffee
Tasse
Kapazität (in Tassen)
2 Tassen
Eingebautes Mahlwerk
Ja
Einstellbare Stärke des Kaffees
Ja
Heißwassersystem
Ja
Art des Mahlwerks
Edelstahl-Mahlwerk
Anzahl der Mahloptionen
8
Fassungsvermögen Kaffeebohnen
600 g
Kapazität des Behälters für gemahlenen Kaffee
18 Tassen
Anzahl der Kaffeestärkeneinstellungen
7
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz
Steuerung
Berührung
Eingebautes Display
Ja
Abnehmbare Brüh-/Aufgusseinheit
Ja
Smartphone Fernsteuerung
Ja
Bluetooth
Ja
Kochfunktionen und -programme
Multi-Getränke
Ja
Espressozubereitung
Ja
Zubereitung von Cappuccino
Ja
Anzahl der Programme
8
Kaffeezubereitung
Ja
Zubereitung von Caffè Americano
Ja
Zubereitung von Caffè Latte
Ja
Zubereitung von Latte Macchiato
Ja
Zubereitung von heißer Milch
Ja
Zubereitung von Tee
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 490,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 563,14*
€ 670,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 536,05*
€ 637,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 517,32*
€ 615,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 505,48*
€ 601,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 490,27*
€ 583,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.