Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-364713 Herst.-Nr.: CSV-1564W100 EAN/GTIN: 8719214471866 |
| |
|
| | |
| USB Typ C 3.2 Gen1 Triple Display Dynamic PD Charging Dock CSV-1564W100 - Die Club-3D USB 3.2 Gen1 C Triple Display Dynamic PD Docking Station mit Ladefunktion ist eine integrierte Lösung, die Video, Daten, Strom, Ethernet und Audio kombiniert, insbesondere für Leute, die viel unterwegs sind. Die drei unterschiedlichen Videoausgänge (HDMI™, DisplayPort™, VGA) ermöglichen Ihnen, durch den Einsatz des MST Modus, 3 unterschiedliche Bilder oder Videos auf 3 unterschiedlichen Displays gleichzeitig zu genießen. Die USB Typ A Ports und der USB Typ C Data Port ermöglichen Ihnen den Anschluss vieler USB Produkte an den Host . Der USB Typ C Port mit Ladefunktion erlaubt Ihnen, diese Docking Station mit Strom zu versorgen und gleichzeitig den Host PC durch Anschluss eines PD Netzteils zu laden ohne, dass Sie das Notebook-Netzteil mitnehmen müssen. Der Nutzer kann also mit weniger Gewicht reisen. Über die Micro SD und SD/MMC Ports können Daten von den Karten auf den Host gelesen werden. Der 3.5mm Audio Port erlaubt Ihnen Musik vom PC/Notebook über ein Headset zu genießen. Darüber hinaus können Sie über den Gigabit Ethernet Port High Speed Ethernet auf dem Host PC genießen. Die Docking Station unterstützt alle mit DP Alt Mode ausgestatteten Hosts (PC, Laptop, Smartphone, etc.). Unterstützt Dynamic Current Detection und Power Distribution, das Produkt unterbricht nicht mehr die vorgegebene Leistung des externen PD Netzteils, aber passt es an auf den Strom, der aktuell konsumiert wird, so dass der PC dynamisch mit mehr Leistung geladen werden kann. Für das Videosignal muss das Quellgerät den DisplayPort ™ Alt-Modus unterstützen Weitere Informationen: Netzwerk | Ethernet/LAN | Ja | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733020 | Anschlüsse und Schnittstellen | Übertragungstechnik | Andocken | | Hostschnittstelle | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C | | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 | | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | | Kopfhörerausgänge | 1 | | Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 | | Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 | Leistungen | Produktfarbe | Schwarz | | Integrierter Kartenleser | Ja | | Kompatibilität | Lenovo Dell Acer Asus. MSI. Toshiba Apple HP Razer | | Zertifizierung | Meets ROHS, FCC, and CE EMI requirements |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 116,96* | € 144,49* | | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 8,00* | ab € 116,39* | € 144,50* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 116,81* | € 144,50* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 6,00* | ab € 122,72* | € 151,16* | | | | | 13 Tage | | | | | pro Stück | € 1,00* | ab € 130,24* | € 159,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|