Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Broadcom MegaRAID SAS 9361-8i RAID-Controller PCI Express x8 3.0 12 Gbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Broadcom MegaRAID SAS 9361-8i RAID-Controller PCI Express x8 3.0 12 Gbit/s
Broadcom MegaRAID SAS 9361-8i RAID-Controller PCI Express x8 3.0 12 Gbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE1-88948673
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     05-25420-08
EAN/GTIN:
     830343003075
Suchbegriffe:
Raid Controller
Raid Karte
Speicher-Controller
SATA Controller
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-45 - 105 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Anschlüsse und Schnittstellen
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SAS, SATA
Hostschnittstelle
PCI Express x8
PCI-Express-Slots-Version
3.0
Interne SAS-Ports
8
Leistungen
RAID Level
0, 1, 5, 6, 10, 50, 60
RAID-Level-Migration
Ja
Datenübertragungsrate
12 Gbit/s
SSD-Unterstützung
Ja
Speicherkapazität
1024 MB
Interner Speichertyp
DDR3
Speichertaktfrequenz
1866 MHz
S.M.A.R.T. Unterstützung
Ja
Anzahl der unterstützten Geräte
240
Online-Kapazitätserweiterung
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
1343187 h
Zertifizierung
EN55022, EN55024, EN60950, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3; FCC Class A, Class B; UL1950; UL; CSA C22.2; VCCI; RRL for MIC; BSMI; C-tick
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 202,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,87*
€ 290,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,96*
€ 284,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,53*
€ 270,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,64*
€ 263,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,71*
€ 241,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.