Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Broadcom 9580-8i8e RAID-Controller PCI Express x8 4.0 12 Gbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Broadcom 9580-8i8e RAID-Controller PCI Express x8 4.0 12 Gbit/s
Broadcom 9580-8i8e RAID-Controller PCI Express x8 4.0 12 Gbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE1-88948227
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     05-50076-00
EAN/GTIN:
     830343007486
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
Raid Controller
Raid Karte
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-45 - 105 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Anschlüsse und Schnittstellen
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
PCI Express, SAS, Serial ATA III
Hostschnittstelle
PCI Express x8
PCI-Express-Slots-Version
4.0
Leistungen
RAID Level
0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, JBOD
RAID-Level-Migration
Ja
Datenübertragungsrate
12 Gbit/s
SSD-Unterstützung
Ja
Interner Speichertyp
DDR3
S.M.A.R.T. Unterstützung
Ja
Anzahl der unterstützten Geräte
240
Online-Kapazitätserweiterung
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
1343187 h
Zertifizierung
EN55022, EN55024, EN60950, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3; FCC Class A, Class B; UL1950; UL; CSA C22.2; VCCI; RRL for MIC; BSMI; C-tick
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 845,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 917,57*
€ 1.091,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 913,72*
€ 1.087,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 890,56*
€ 1.059,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 866,55*
€ 1.031,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 845,12*
€ 1.005,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Broadcom
05-60001-00
ab € 82,49*
Zubehör
Broadcom
05-60003-00
ab € 54,09*
Zubehör
Broadcom
05-60005-00
ab € 55,59*
Zubehör
Broadcom
05-60007-00
ab € 79,47*
Zubehör
Microchip Technology
2305000-R
ab € 58,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.