Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as-Schwabe 11462 Verlängerungskabel 2,5 m 6 AC-Ausgänge Indoor Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
as-Schwabe 11462 Verlängerungskabel 2,5 m 6 AC-Ausgänge Indoor Schwarz
as-Schwabe 11462 Verlängerungskabel 2,5 m 6 AC-Ausgänge Indoor Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-88713089
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     11462
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spiralkabel
Spiralleitung
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
Maximale Eingangsleistung
3500 W
Stromstärke (maximal)
16 A
Merkmale
Kabellänge
2.5 m
Anzahl der AC-Ausgänge
6 AC-Ausgänge
Unterstützte Positionierung
Indoor
AC-Steckertypen
Typ F
Stromstecker-Typ
Type F (CEE 7/4)
Formfaktor Netzstecker
Gerade
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
11432
ab € 13,52*
Ähnlich
as - Schwabe
11431
ab € 13,57*
Ähnlich
as - Schwabe
11461
ab € 15,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.