Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric Unica XE2SP2151 Elektroschalter Endschalter 2P Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric Unica XE2SP2151 Elektroschalter Endschalter 2P Grau
Schneider Electric Unica XE2SP2151 Elektroschalter Endschalter 2P Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-88679568
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XE2SP2151
EAN/GTIN:
     5053252964007
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
25 mm
Verpackungstiefe
25 mm
Verpackungshöhe
40 mm
Paketgewicht
22 g
Merkmale
Typ
Endschalter
Anzahl der Pole
2P
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Oberflächentyp
Matt
Produktfarbe
Grau
Befestigungstyp
Wand
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Technische Details
Gewährleistungsfrist
1.5 Jahr(e)
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.