Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tefal Jamie Oliver Cooks Direct On Allzweckpfanne Rund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tefal Jamie Oliver Cooks Direct On Allzweckpfanne Rund
Tefal Jamie Oliver Cooks Direct On Allzweckpfanne Rund
Tefal Jamie Oliver Cooks Direct On Allzweckpfanne Rund
Tefal Jamie Oliver Cooks Direct On Allzweckpfanne Rund
Tefal Jamie Oliver Cooks Direct On Allzweckpfanne Rund
Tefal Jamie Oliver Cooks Direct On Allzweckpfanne Rund
Artikel-Nr.:
     CIDE1-88659465
Hersteller:
     Tefal
Herst.-Nr.:
     E30406
EAN/GTIN:
     3168430310872
Suchbegriffe:
Kochtopf-Set
Kochtopfset
Brat-Pfanne
Brat-Pfannen
Diese Pfanne aus Edelstahl kombiniert den professionellen Look mit intelligenten Funktionen. Der genietete Griff aus Edelstahl sorgt für rutschfesten Halt und die Antihaftversiegelung wurde mit Titanium verstärkt, wodurch die Pfanne besonders langlebig ist und sich einfach reinigen lässt. Diese Pfanne ist spülmaschinengeeignet. Tefal Bratpfanne: Hervorragendes und professionelles Kochgeschirr mit Antihaft-Beschichtung aus Edelstahl für ein großartiges Bratergebnis wie ein Küchenchef! Diese Bratpfanne aus Edelstahl kombiniert professionellen Look mit intelligenten Funktionen. Der genietete Griff aus Edelstahl sorgt für rutschfesten Halt und die Antihaft-Beschichtung wurde mit Titanium verstärkt, wodurch die Pfanne besonders langlebig ist und sich einfach reinigen lässt. Diese Pfanne ist spülmaschinengeeignet. Von Jamie Oliver entworfen: "Hier meine unverzichtbaren Bratpfannen für den täglichen Gebrauch in der Küche – sie sind langlebig, von besonders guter Qualität und sorgen für brilliant Ergebnisse : jederzeit. Deshalb arbeite ich nun schon nahezu 20 Jahre mit Tefal zusammen. Und wir möchten mehr Menschen dazu bringen, geschmackvolle, nährstoffreiche Gerichte zuhause zu kochen."
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
280 mm
Merkmale
Form
Rund
Typ
Allzweckpfanne
Produktfarbe
Edelstahl
Teflonbeschichtet
Ja
Innenbeschichtung
Titan
Wärmeindikator
Ja
Temperatur (max)
210 °C
Spülmaschinenbeständig
Ja
Material
Edelstahl
Heizindikator
Thermo-Punkt
Geeignet für folgende Kochfelder
Keramik, Gas, Halogen, Induktion, Versiegelte Platte
Griffanzahl
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 98,77*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,77*
€ 117,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,22*
€ 116,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,11*
€ 115,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,29*
€ 114,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,69*
€ 96,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.