Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xtrfy M42 Maus Beidhändig USB Typ-A Optisch 16000 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xtrfy M42 Maus Beidhändig USB Typ-A Optisch 16000 DPI
Xtrfy M42 Maus Beidhändig USB Typ-A Optisch 16000 DPI
Xtrfy M42 Maus Beidhändig USB Typ-A Optisch 16000 DPI
Xtrfy M42 Maus Beidhändig USB Typ-A Optisch 16000 DPI
Xtrfy M42 Maus Beidhändig USB Typ-A Optisch 16000 DPI
Xtrfy M42 Maus Beidhändig USB Typ-A Optisch 16000 DPI
Xtrfy M42 Maus Beidhändig USB Typ-A Optisch 16000 DPI
Xtrfy M42 Maus Beidhändig USB Typ-A Optisch 16000 DPI
Xtrfy M42 Maus Beidhändig USB Typ-A Optisch 16000 DPI
Xtrfy M42 Maus Beidhändig USB Typ-A Optisch 16000 DPI
Xtrfy M42 Maus Beidhändig USB Typ-A Optisch 16000 DPI
Xtrfy M42 Maus Beidhändig USB Typ-A Optisch 16000 DPI
Xtrfy M42 Maus Beidhändig USB Typ-A Optisch 16000 DPI
Xtrfy M42 Maus Beidhändig USB Typ-A Optisch 16000 DPI
Xtrfy M42 Maus Beidhändig USB Typ-A Optisch 16000 DPI
Xtrfy M42 Maus Beidhändig USB Typ-A Optisch 16000 DPI
Xtrfy M42 Maus Beidhändig USB Typ-A Optisch 16000 DPI
Artikel-Nr.:
     CIDE1-88655165
Hersteller:
     Xtrfy
Herst.-Nr.:
     M42-RGB-BLUE
EAN/GTIN:
     7340086909471
Suchbegriffe:
Cherry Mäuse
Xtrfy Mäuse
Gaming Maus
Computer Maus
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
63 mm
Tiefe
118 mm
Höhe
39 mm
Gewicht
59 g
Energie
Energiequelle
Kabel
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Design
Formfaktor
Beidhändig
Produktfarbe
Blau
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Beleuchtung
Ja
Farben der Beleuchtung
Multi
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Maus
Zweck
Gaming
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Scroll Typ
Rad
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Bewegung Auflösung
16000 DPI
Maus-Tracking-Geschwindigkeit
400 ips
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Beschleunigung (Max.)
50 G
Einstellbare Abfragerate
Ja
Stimmabgabe Rate
125,500,1000 Hz
Tastenhaltbarkeit (Millionen Klicks)
20
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,37*
€ 57,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,12*
€ 56,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,57*
€ 53,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,96*
€ 49,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,77*
€ 48,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,35*
€ 43,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 72,53*
Zubehör
R-Go Tools
RGOCOUKWDBL
ab € 34,42*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEREDR
ab € 62,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.