Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xtrfy M42 Maus Beidhändig USB Typ-A Optisch 16000 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xtrfy M42 Maus Beidhändig USB Typ-A Optisch 16000 DPI
Xtrfy M42 Maus Beidhändig USB Typ-A Optisch 16000 DPI
Xtrfy M42 Maus Beidhändig USB Typ-A Optisch 16000 DPI
Xtrfy M42 Maus Beidhändig USB Typ-A Optisch 16000 DPI
Xtrfy M42 Maus Beidhändig USB Typ-A Optisch 16000 DPI
Xtrfy M42 Maus Beidhändig USB Typ-A Optisch 16000 DPI
Xtrfy M42 Maus Beidhändig USB Typ-A Optisch 16000 DPI
Xtrfy M42 Maus Beidhändig USB Typ-A Optisch 16000 DPI
Xtrfy M42 Maus Beidhändig USB Typ-A Optisch 16000 DPI
Xtrfy M42 Maus Beidhändig USB Typ-A Optisch 16000 DPI
Xtrfy M42 Maus Beidhändig USB Typ-A Optisch 16000 DPI
Xtrfy M42 Maus Beidhändig USB Typ-A Optisch 16000 DPI
Xtrfy M42 Maus Beidhändig USB Typ-A Optisch 16000 DPI
Xtrfy M42 Maus Beidhändig USB Typ-A Optisch 16000 DPI
Xtrfy M42 Maus Beidhändig USB Typ-A Optisch 16000 DPI
Xtrfy M42 Maus Beidhändig USB Typ-A Optisch 16000 DPI
Xtrfy M42 Maus Beidhändig USB Typ-A Optisch 16000 DPI
Artikel-Nr.:
     CIDE1-88655022
Hersteller:
     Xtrfy
Herst.-Nr.:
     M42-RGB-RETRO
EAN/GTIN:
     7340086909464
Suchbegriffe:
Cherry Mäuse
Xtrfy Mäuse
Gaming Maus
Computer Maus
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
63 mm
Tiefe
118 mm
Höhe
39 mm
Gewicht
59 g
Energie
Energiequelle
Kabel
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Design
Formfaktor
Beidhändig
Produktfarbe
Mehrfarbig
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Beleuchtung
Ja
Farben der Beleuchtung
Multi
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Maus
Zweck
Gaming
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Scroll Typ
Rad
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Bewegung Auflösung
16000 DPI
Maus-Tracking-Geschwindigkeit
400 ips
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Beschleunigung (Max.)
50 G
Einstellbare Abfragerate
Ja
Stimmabgabe Rate
125,500,1000 Hz
Tastenhaltbarkeit (Millionen Klicks)
20
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,97*
€ 78,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,96*
€ 76,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,17*
€ 71,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,73*
€ 68,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,27*
€ 65,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,57*
€ 60,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 72,62*
Zubehör
R-Go Tools
RGOCOUKWDBL
ab € 34,57*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEREDR
ab € 63,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.