Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Byron DBY-24722 Funk-Türklingelset BY722


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CIDE1-88654544
Hersteller:
     Byron
Herst.-Nr.:
     DBY-24722
EAN/GTIN:
     8711658449685
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
Funk-Gong
Funk-Türgong
Türklingel mit Batteriewechselanzeige, die Sie warnt, wenn der Akku leer ist. Wählen Sie eine der 8 digitalen Melodien oder ein helles mehrfarbiges LED-Licht. Mit einer Reichweite von über 200 Metern werden Sie Ihren Besucher auf keinen Fall verpassen.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Frequenz
868 MHz
Maximale Reichweite
200 m
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Breite des Versandkartons
350 mm
Höhe des Versandkartons
490 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
8711658449548
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Volumen (dB)
85 dB
Beste Verwendung
Haus, Büro
Beleuchteter Druckknopf
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Wasserfest
Ja
Maximale Anzahl von Türklingeln, die gekoppelt werden können
10 Stück(e)
Anzahl der enthaltenen Haupteinheit
1 Stück(e)
Anzahl der enthaltenen Drucktasten
1 Stück(e)
Anzahl Melodien
8
Gehäusematerial
Kunststoff
Einfache Installation
Ja
Blinkende Lichter
Ja
Anzahl der Rufton-Lautstärken
5
Lautstärkeregler
Tasten
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
Stromstecker-Typ
Typ C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,79*
€ 54,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,31*
€ 52,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 43,84*
€ 52,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,32*
€ 49,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,90*
€ 47,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,02*
€ 45,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,58*
€ 38,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.