Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu PRIMERGY RX2520 M5 Server Rack (1U) Intel® Xeon® Gold 6244 3,6 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 450 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu PRIMERGY RX2520 M5 Server Rack (1U) Intel® Xeon® Gold 6244 3,6 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 450 W
Fujitsu PRIMERGY RX2520 M5 Server Rack (1U) Intel® Xeon® Gold 6244 3,6 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 450 W
Fujitsu PRIMERGY RX2520 M5 Server Rack (1U) Intel® Xeon® Gold 6244 3,6 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 450 W
Fujitsu PRIMERGY RX2520 M5 Server Rack (1U) Intel® Xeon® Gold 6244 3,6 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 450 W
Fujitsu PRIMERGY RX2520 M5 Server Rack (1U) Intel® Xeon® Gold 6244 3,6 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 450 W
Artikel-Nr.:
     CIDE1-88640410
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     VFY:R2535SC092IN
EAN/GTIN:
     4063872762441
Suchbegriffe:
Fujitsu Lizenzen
Primergy
Rack Server
Server
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Xeon® Gold
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
6244
Prozessor-Taktfrequenz
3.6 GHz
Prozessorgeneration
Skalierbare Intel® Xeon® der 2. Generation
Prozessor Boost-Frequenz
4.4 GHz
Prozessor-Cache
24.75 MB
Execute Disable Bit
Ja
Design
Gehäusetyp
Rack (1U)
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Rack-Einbau
Ja
Prozessor Besonderheiten
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie
Ja
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)
Ja
Intel® Trusted-Execution-Technik
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Intel® TSX-NI
Ja
Intel® 64
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Speicher
Speicherkapazität
16 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
RAM-Speicher maximal
7680 GB
ECC
Ja
Speichertaktfrequenz
2933 MHz
Speicherlayout
1 x 16 GB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express x8 (Gen 3.x)-Anschlüsse
1
PCI-Express x16 (Gen 3.x)-Anschlüsse
3
Zertifikate
Zertifizierung
CB, RoHS, WEEE, GS, CE, CSAc/us, FCC Class A, ICES-003 / NMB-003 Class A, VCCI:V3 Class A + JIS 61000-3-2, EAC, KC, CCC, RCM, BIS R41004006
Energie
Stromversorgung
450 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
483 mm
Tiefe
770.7 mm
Höhe
43 mm
Gewicht
16000 g
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
2
Software
Kompatible Betriebssysteme
Microsoft Hyper-V Server 2016 Microsoft Windows Server 2016 Datacenter Microsoft Windows Server 2016 Standard Microsoft Windows Server 2016 Essentials Microsoft Windows Storage Server 2016 Standard Microsoft Hyper-V Server 2012 R2 Microsoft Windows Server 2012 R2 Datacenter Microsoft Windows Server 2012 R2 Standard Microsoft Windows Server 2012 R2 Essentials Microsoft Windows Server 2012 R2 Foundation Microsoft Windows Storage Server 2012 R2 Standard VMware vSphere 6.5 VMware vSphere 6.0 SUSE Linux Enterprise Server 12 SUSE Linux Enterprise Server 11 Red Hat Enterprise Linux 7 Red Hat Enterprise Linux 6 Oracle Linux 7
Speichermedium
RAID-Unterstützung
Ja
Maximale unterstützte Anzahl der HDD
8
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5 "
RAID Level
0, 1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84714100
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5.308,34*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.562,50*
€ 6.619,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.483,43*
€ 6.525,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.362,70*
€ 6.381,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.308,34*
€ 6.316,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.