Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAPTIVA Advanced Gaming I56-068 Intel® Core™ i5 i5-10400 8 GB DDR4-SDRAM 1,48 TB HDD+SSD NVIDIA® GeForce® GTX 1650 Windows 11 Home Desktop PC Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CAPTIVA Advanced Gaming I56-068 Intel® Core™ i5 i5-10400 8 GB DDR4-SDRAM 1,48 TB HDD+SSD NVIDIA® GeForce® GTX 1650 Windows 11 Home Desktop PC Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-88597481
Hersteller:
     Captiva
Herst.-Nr.:
     56068
EAN/GTIN:
     4046373560686
Suchbegriffe:
Captiva Komplettsysteme
Captiva Systeme
Gaming PC
Gaming-Computer
Weitere Informationen:
Prozessor Besonderheiten
Intel® 64
Ja
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie
Ja
Intel® Clear Video Technologie
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Leerlauf Zustände
Ja
Execute Disable Bit
Ja
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX)
Ja
CPU Konfiguration (max)
1
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
1480 GB
Optisches Laufwerk - Typ
DVD-RW
Speichermedien
HDD+SSD
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke
2
Anzahl der installierten HDDs
1
HDD Kapazität
1000 GB
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
1480 GB
SSD Schnittstelle
SATA
Integrierter Kartenleser
Ja
Grafik
Separater Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
NVIDIA® GeForce® GTX 1650
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel® UHD Graphics 630
Getrennter GPU-Hersteller
NVIDIA
Separater Grafik-Adapterspeicher
4 GB
Dedizierter Grafikspeicher Typ
GDDR6
Anzahl dedizierter Grafikkarten
1
Hersteller der eingebauten GPU
Intel
On-Board-Grafikadapterfamilie
Intel® UHD Graphics
Maximaler integrierter Grafik-Adapterspeicher
64 GB
Open GL Unterstützung des Graphik-Adapters
Ja
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows 11 Home
Betriebssystemarchitektur
64-Bit
Mitgelieferte Software
Bullguard Internet Security (Testversion)
Lieferumfang
Maus enthalten
Ja
Tastatur enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i5
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
i5-10400
Prozessor-Taktfrequenz
2.9 GHz
Prozessorgeneration
Intel® Core™ i5 Prozessoren der 10. Generation
Anzahl Prozessorkerne
6
Prozessor-Threads
12
Prozessor Boost-Frequenz
4.3 GHz
Prozessor-Cache
12 MB
Prozessor Cache Typ
Smart Cache
Anzahl installierter Prozessoren
1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
1000 Mbit/s
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Speicher
Speicherkapazität
8 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
Speichertaktfrequenz
2666 MHz
Gewicht und Abmessungen
Breite
245 mm
Tiefe
535 mm
Höhe
545 mm
Gewicht
11300 g
Design
Gehäusetyp
Desktop
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
DVI Anschluss
Ja
Anzahl PS/2 Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Mikrofon-Eingang
Ja
Kopfhörerausgänge
3
Energie
Stromversorgung
350 W
Leistungen
Produkttyp
PC
Marktpositionierung
Gaming
Motherboard Chipsatz
Intel H510
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 793,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 877,50*
€ 1.044,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 849,07*
€ 1.010,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 830,24*
€ 987,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 793,80*
€ 944,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOBRHESMR
ab € 30,50*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 72,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.