| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-88596257 Herst.-Nr.: 925461 EAN/GTIN: 4052199292335 |
| |
|
| | |
| Schnell dank Infrarot-Technologie Der Mess-Sensor detektiert die vom Trommelfell bzw. der Stirn abgegebene Infrarotstrahlung. Das Messergebnis wird bei der Ohrmessung innerhalb von einer Sekunde angezeigt. Bei der Stirnmessung wird der höchste gemessene Wert nach Abschluss des Scan-Vorgangs angezeigt. Ohrmessung Die Messung kann im rechten oder linken Ohr erfolgen. Das Thermometer misst die Infrarotstrahlung, die vom Trommelfell und vom Gehörgang abgegeben wird. Diese Strahlung wird vom Sensor aufgenommen und in Temperaturwerte umgewandelt. Die besten Ergebnisse werden durch die Messung der Infrarotstrahlung im Mittelohr (Trommelfell) erzielt. Die vom umliegenden Gewebe abgegebene Strahlung führt zu niedrigeren Messwerten. Stirnmessung Das Thermometer misst die von der Haut im Stirn- und Schläfenbereich und dem umliegenden Gewebe abgegebene Infrarotstrahlung. Die Strahlung wird vom Sensor aufgenommen und in Temperaturwerte umgewandelt. Die exaktesten Werte werden durch Scannen des gesamten Bereichs von einer Schläfe zur anderen erzielt. Weitere Informationen: Lieferumfang | Aufbewahrungsbox | Ja | Merkmale | Typ | Kontakt-Thermometer | | Produktfarbe | Blau, Weiß | | Speicherfunktion | Ja | | Position des Thermometers | Ohr, Stirn | | Steuerung | Tasten | | Messmodi | Körpertemperatur | | Messzeit | 1 s | | Display-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |