Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikvision Digital Technology DS-2CD2087G2-LU(2.8MM) Sicherheitskamera IP-Sicherheitskamera Outdoor Geschoss 3840 x 2160 Pixel Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hikvision Digital Technology DS-2CD2087G2-LU(2.8MM) Sicherheitskamera IP-Sicherheitskamera Outdoor Geschoss 3840 x 2160 Pixel Wand
Hikvision Digital Technology DS-2CD2087G2-LU(2.8MM) Sicherheitskamera IP-Sicherheitskamera Outdoor Geschoss 3840 x 2160 Pixel Wand
Hikvision Digital Technology DS-2CD2087G2-LU(2.8MM) Sicherheitskamera IP-Sicherheitskamera Outdoor Geschoss 3840 x 2160 Pixel Wand
Hikvision Digital Technology DS-2CD2087G2-LU(2.8MM) Sicherheitskamera IP-Sicherheitskamera Outdoor Geschoss 3840 x 2160 Pixel Wand
Artikel-Nr.:
     CIDE1-88248800
Hersteller:
     Hikvision
Herst.-Nr.:
     DS-2CD2087G2-LU(2.8MM)
EAN/GTIN:
     6941264075936
Suchbegriffe:
Domekamera
Alarmkamera
Farbkamera
Überwachungskamera
Sehen Sie die wahre Geschichte - in Farbe Hikvision ist seit Jahren führend in der Bildverarbeitungstechnologie für das Sicherheitsgewerbe. Diese Tradition setzt sich mit unserer neuen leistungsstarken ColorVu Technologie fort. Mit der ColorVu Technologie können Kameras selbst in extrem schwach beleuchteten Umgebungen farbige Aufnahmen liefern. Sehen Sie sich das Video an, um zu erkennen, wie Farbe hilft, die wahren Geschichten zu erzählen. WAS IST DIE HERAUSFORDERUNG? Die Dunkelheit bietet Schutz für Diebstahl, Hausfriedensbruch und anderen Verbrechen. Wenn eine herkömmliche Kamera mit Infrarotbeleuchtung für die Nachtüberwachung verwendet wird, werden Personen, Fahrzeuge oder andere wichtige Objekte verschwommen dargestellt und sind vor dem Hintergrund kaum sichtbar, sodass es schwierig ist, Details zu erkennen. Farbbezogene Informationen sind für viele Szenarien von entscheidender Bedeutung und stellen eine große Bereicherung für Daten und Analysen dar. Herkömmliche Kameras übersehen jedoch oft wichtige Details, wenn sie nur S/W-Bilder liefern. Die ColorVu Technologie ist unsere Lösung für diese verbreitete Herausforderung, der sich viele Anwender von Sicherheitssystemen stellen müssen. WESENTLICHE VORTEILE 4K Auflösung Die 4K-Auflösung liefert hervorragende Details und eignet sich damit besonders für weitläufige Bereiche. Mehr Details Die technische Kombination aus einem sehr lichtdurchlässigen Objektiv mit einer Blende von f1.0 und ein lichtempfindlicher Bildsensor ermöglichen detailreichere Bilder in farbe. Farbbilder rund um die die Uhr mit Objektklassifizierung, unterstützt durch die AcuSense Technologie ColorVu Kameras ermöglichen detailreichere Bilder in Farbe und können aufgrund der AcuSense Technologue Personen und Fahrzeuge erkennen und klassifizieren. ColorVu Kamera vs. Normale Kamera Bitte sehen Sie sich dieses kurze Vergleichsvideo an, um die Leistung der ColorVu-Kamera kennenzulernen.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Audio
Audio-Codec
G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC
Samplerate
48 kHz
Rauschverhältnis (SNR)
130 dB
Eingebautes Mikrofon
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet
Netzstandard
IEEE 802.3af
Unterstützte Netzwerkprotokolle
TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP
Zahl der Benutzer
32 Benutzer
Sicherheit
Passwortschutz
Ja
Video-Bewegungsmelder
Ja
Aktiver Fälschungsalarm
Ja
IP-Adressen Filter
Ja
HTTPS-Verschlüsselung
Ja
Anti-Flimmern
Ja
Herzschlag
Ja
Spiegel
Ja
Management-Funktionen
Webbrowser
Ja
Reset-Knopf
Ja
Verhaltensanalyse
Erkennung von Eindringlingen, Erkennung Leitungskreuzungen, Region entrance detection, Region exiting detection
Energie
Energiequelle
Gleichstrom, PoE
Stromverbrauch (max.)
7 W
Stromverbrauch (Power over Ethernet (PoE))
8.5 W
DC-Ausgang Volt
12
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Anzahl der Sensoren
1
Größe des Bildsensors
1/1.2 Zoll
Vollbildverfahren
Ja
Objektiv
Anzahl der Linsen
1
Maximale Blendenzahl
1
Feste Brennweite
2.8 mm
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Nachtsichtdistanz
40 m
LED Typ
IR
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
Max. Speicherkartengröße
256 GB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
78.8 mm
Höhe
78.6 mm
Länge (mm)
215.2 mm
Gewicht
860 g
Verpackungsbreite
315 mm
Verpackungstiefe
136 mm
Verpackungshöhe
141 mm
Paketgewicht
1265 g
Video
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Megapixel insgesamt
8 MP
Unterstützte Videoformate
H.264,H.264+,H.265,H.265+
Videokompressionsformate
H.264,H.264+,H.265,H.265+
Unterstützte Grafik-Auflösungen
320 x 240,640 x 360,640 x 480 (VGA),1280 x 720 (HD 720),1920 x 1080 (HD 1080),2688 x 1520,3072 x 1728,3840 x 2160
Unterstützte Video-Modi
240p,360p,480p,720p,1080p,1520p,2160p
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
30 fps
Videostreaming
Ja
Geräuschunterdrückung
Ja
Geräuschunterdrückungstechnologie
3D-Rauschunterdrückung
Verstärkungssteuerungstyp
Auto
Bildqualitätsanpassung
Helligkeit, Kontrast, Farbsättigung, Schärfe
Datenschutz-Maskierung
Ja
Bitratenkontrolle
Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Übertragungsgeschwindigkeit
32 Kbps - 16 Mbps
Gegenlichtkompensation
Ja
Highlight-Kompensation (HLC)
Ja
Region of Interest-(ROI)-Kodierung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Kamera
Kameraschwenkkontrolle
Ja
Kamera-Schwenksteuerung
Ja
Bildwinkel, horizontal
102 °
Bildwinkel, vertikal
52 °
Blickwinkel, diagonal
124 °
Neigungswinkelbereich
0 - 90 °
Schwenkbereich
0 - 360 °
Kamera Verschlusszeit
1/3 - 1/100000 s
Design
Formfaktor
Geschoss
Befestigungstyp
Wand
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Outdoor
Übertragungstechnik
Verkabelt
Tag/ Nachtmodus
Ja
Anzahl der Sprachen
33
Unterstützte Sprachen
Multi
Zertifizierung
Class B FCC SDoC (47 CFR Part 15, Subpart B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); IC VoC (ICES-003: Issue 6, 2016) UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013, IEC 62368-1:2014); CE-LVD (EN 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013, IEC 62368-1:2014) CE-RoHS (2011/65/EU); WEEE (2012/19/EU); Reach (Regulation (EC) No 1907/2006)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 428,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 507,87*
€ 604,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 502,47*
€ 597,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 481,58*
€ 573,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 464,89*
€ 553,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 428,38*
€ 509,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hikvision
DS-2CE10DFT-F28(2.8MM)
ab € 60,48*
Zubehör
Hikvision
DS-2CE10HFT-F28(2.8MM)
ab € 66,99*
Zubehör
Hikvision
DS-2CE12DFT-F28
ab € 38,50*
Zubehör
Hikvision
DS-2CE12HFT-F28(2.8MM)
ab € 77,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.