Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Western Digital Extreme PRO 4000 GB Schwarz, Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Western Digital Extreme PRO 4000 GB Schwarz, Orange
Western Digital Extreme PRO 4000 GB Schwarz, Orange
Western Digital Extreme PRO 4000 GB Schwarz, Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE1-88024557
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     SDSSDE81-4T00-G25
EAN/GTIN:
     619659184735
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C auf USB Typ-C
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Orange
Hardwareverschlüsselung
Ja
Gehäusematerial
Aluminium, Silikon
Schutzfunktion
Sturzsicher, Staubresistent, Wasserfest
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES
Solid State Drive
SSD Speicherkapazität
4000 GB
NVMe
Ja
Lesegeschwindigkeit
2000 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
2000 MB/s
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Anschlusstyp
USB Typ-C
USB-Version
3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84717070
Gewicht und Abmessungen
Breite
57.34 mm
Tiefe
110.26 mm
Höhe
10.22 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 85 °C
Stoßfestigkeit in Betrieb
1500 G
Vibrationen in Betrieb
5 G
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 312,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 345,39*
€ 411,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 343,52*
€ 408,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 328,83*
€ 391,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 325,33*
€ 387,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 312,29*
€ 371,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Seagate
STKP4000400
ab € 92,50*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS1000/1000G
ab € 66,26*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/256GB
ab € 14,52*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS1000/2000G
ab € 103,94*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/64GB
ab € 4,35*
Ähnlich
Kingston Technology
DTXM/128GB
ab € 5,50*
Ähnlich
Kingston Technology
DTMAXA/1TB
ab € 69,54*
Ähnlich
Kingston Technology
DTSE9G3/64GB
ab € 6,27*
Ähnlich
Kingston Technology
DTKN/64GB
ab € 5,64*
Ähnlich
Kingston Technology
DTXM/64GB
ab € 3,63*
Ähnlich
Kingston Technology
DTX/64GB
ab € 3,61*
Ähnlich
Kingston Technology
DTX/128GB
ab € 5,64*
Ähnlich
Kingston Technology
DTX/256GB
ab € 12,07*
Ähnlich
Kingston Technology
DTX/64GB-2P
ab € 7,07*
Ähnlich
Samsung
MU-PE1T0S/EU
ab € 92,96*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.