Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Venso EcoSolutions GrowLight Duo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Venso EcoSolutions GrowLight Duo
Venso EcoSolutions GrowLight Duo
Venso EcoSolutions GrowLight Duo
Venso EcoSolutions GrowLight Duo
Venso EcoSolutions GrowLight Duo
Venso EcoSolutions GrowLight Duo
Artikel-Nr.:
     CIDE1-88006790
Hersteller:
     Venso EcoSolutions
Herst.-Nr.:
     E503 100
EAN/GTIN:
     7350067690366
Suchbegriffe:
Lichtleiste
Linienleuchte
Hängeleuchte
Pendellampe
Die Anzuchtlampe GrowLight Duo ist mit weißen und roten LEDs ausgestattet, die ein Licht erzeugen, das für Pflanzen und vor allem für die Photosynthese angepasst wurde. Das Licht ist angenehm weiß und passt hervorragend zur übrigen Beleuchtung im Haus. Das weiße Vollspektrum (400-700 nm) fördert das Wurzelwachstum, das gerade in der Anzuchtphase besonders wichtig ist. Die roten Wellenlängen stimulieren das Spross- und Blütenwachstum. In Kombination werden die Pflanzen immer in einem guten Verhältnis von Wurzeln zu Spross und Blättern wachsen. GrowLight Duo wird zum Vorziehen und Treiben von diversen Kräutern, Gemüse- und Blühpflanzen verwendet, oder als ergänzende Lichtquelle zur Wachstumsförderung von Jungpflanzen. Im Lieferumfang der GrowLight Duo ist ein Stativ enthalten, an dem die Lichtleiste befestigt werden kann und unter das die Pflanzen platziert werden können. Die Höhe der Leiste über den Pflanzen kann mithilfe der mitgelieferten Ketten einfach justiert werden. Die Lichtintensität kann je nach Wachstumsstadium Ihrer Jungpflanzen, durch einen integrierten Dimmer angepasst werden.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Netzkabel enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Design
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Dimmbar
Ja
Zertifizierung
CE, EMC
Lampen
Anzahl an Lampen
84 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
20 W
Lichtfarbe
Neutralweiß
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Strahlungswinkel
120 °
Gewicht und Abmessungen
Höhe
540 mm
Breite
300 mm
Länge (mm)
650 mm
Gewicht
500 g
Kabellänge
3 m
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
90 - 245 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 147,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,14*
€ 221,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,53*
€ 216,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 179,67*
€ 213,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,48*
€ 201,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,22*
€ 195,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,80*
€ 175,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.