Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emtec B120 Click Secure USB-Stick 512 GB USB Typ-A 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Emtec B120 Click Secure USB-Stick 512 GB USB Typ-A 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Schwarz
Emtec B120 Click Secure USB-Stick 512 GB USB Typ-A 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Schwarz
Emtec B120 Click Secure USB-Stick 512 GB USB Typ-A 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Schwarz
Emtec B120 Click Secure USB-Stick 512 GB USB Typ-A 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-87910774
Hersteller:
     Emtec
Herst.-Nr.:
     ECMMD512GB123
EAN/GTIN:
     3126170173454
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
21 mm
Tiefe
57 mm
Höhe
12 mm
Design
Formfaktor
Dia
Produktfarbe
Schwarz
Leistungen
Kapazität
512 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Kompatible Betriebssysteme
Windows 10, 8, 7, Vista, XP, Me, 2000 / Mac OS X / Linux 2.6x
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
96 mm
Verpackungstiefe
135 mm
Verpackungshöhe
9.5 mm
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES, FIPS 140-2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,50*
€ 64,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,90*
€ 64,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,56*
€ 60,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,31*
€ 56,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,54*
€ 54,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,02*
€ 47,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.