Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 976-DELOCK-12005 Herst.-Nr.: 12005 EAN/GTIN: 4043619120055 |
| |
|
| | |
| Dieses Soft Mauspad von Delock eignet sich besonders gut für den alltäglichen Gebrauch einer Computer Maus. Es ist mit seiner gummierten Unterseite rutschfest und kann auf verschiedenen Oberflächen eingesetzt werden. Weitere Informationen: Technische Details | Warentarifnummer (HS) | 84733080 | Leistungen | Produktfarbe | Schwarz | | Oberflächenfärbung | Monochromatisch | | Anti-Rutsch-Basis | Ja | Gewicht und Abmessungen | Breite | 220 mm | | Tiefe | 180 mm | | Dicke | 2 mm | | Gewicht | 50 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Maus Handgelenkstütze, Mausmatte mit Handgelenkauflage, Mauspad mit Handgelenkauflage, Mausunterlage mit Handgelenkstütze, Mousepad mit Handgelankauflage, Maus Pad, Mausmatte, Mauspad, Mausunterlage, Mouse Pad, Mousematte, Mousepad, mauspad 22x18cm schwarz, handballenauflage maus, handgelenkauflage maus schwarz |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 976 | | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 0,97* | € 1,59* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 1,05* | € 1,70* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | € 9,90* | ab € 1,15* | € 1,86* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,70* | ab € 1,45* | € 2,36* | | | | | 12 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 4,27* | € 6,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 976 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 976 | | Versand: Lager 976 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 976 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|