Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DLM533Z Rasenmäher Akku Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita DLM533Z Rasenmäher Akku Schwarz, Blau
Makita DLM533Z Rasenmäher Akku Schwarz, Blau
Makita DLM533Z Rasenmäher Akku Schwarz, Blau
Makita DLM533Z Rasenmäher Akku Schwarz, Blau
Makita DLM533Z Rasenmäher Akku Schwarz, Blau
Makita DLM533Z Rasenmäher Akku Schwarz, Blau
Makita DLM533Z Rasenmäher Akku Schwarz, Blau
Makita DLM533Z Rasenmäher Akku Schwarz, Blau
Makita DLM533Z Rasenmäher Akku Schwarz, Blau
Makita DLM533Z Rasenmäher Akku Schwarz, Blau
Makita DLM533Z Rasenmäher Akku Schwarz, Blau
Makita DLM533Z Rasenmäher Akku Schwarz, Blau
Makita DLM533Z Rasenmäher Akku Schwarz, Blau
Makita DLM533Z Rasenmäher Akku Schwarz, Blau
Makita DLM533Z Rasenmäher Akku Schwarz, Blau
Makita DLM533Z Rasenmäher Akku Schwarz, Blau
Makita DLM533Z Rasenmäher Akku Schwarz, Blau
Makita DLM533Z Rasenmäher Akku Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-87625063
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DLM533Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Makita
Akkus für Makita-Werkzeug
Akku-Mäher
Akku-Rasenmäher
Geräuscharmer 2 x 18 V Akku-Rasenmäher mit rostfreiem Aludeck und Radantrieb. Mit leichter Bedienbarkeit. Der Rasenmäher ist ideal für mittelgroße bis große Rasenflächen. Er hat eine Schnittbreite von 53 cm und verfügt über eine Füllstandsanzeige im 70 Liter Grasfangkorb. Mit vier Akku-Steckplätzen zur Verdoppelung der Reichweite.
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Rasenfläche
2300 m²
Schneideweite
530 mm
Minimum Schnitthöhe
20 mm
Maximum Schnitthöhe
100 mm
Grasfangeinrichtung
Ja
Grasssammel-Volumen
70 l
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Vorderreifendurchmesser
230 mm
Hinterreifendurchmesser
230 mm
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
18 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.072,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.178,50*
€ 1.402,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.151,05*
€ 1.369,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.116,14*
€ 1.328,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.093,37*
€ 1.301,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.072,34*
€ 1.276,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.