Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walther Design EN030D Bilderrahmen Einzelbilderrahmen Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walther Design EN030D Bilderrahmen Einzelbilderrahmen Grau
Walther Design EN030D Bilderrahmen Einzelbilderrahmen Grau
Walther Design EN030D Bilderrahmen Einzelbilderrahmen Grau
Walther Design EN030D Bilderrahmen Einzelbilderrahmen Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-87518420
Hersteller:
     walther design
Herst.-Nr.:
     EN030D
EAN/GTIN:
     4004122280384
Suchbegriffe:
Bilderrahmen Kunststoff
Kunststoff-Bilderrahmen
Bilderrahmen Holz
Echtholzrahmen
Bilderrahmen Bohemianmittelbreites, nach innen abfallendes Profil mit aufgesetzter, silberner Außenkante, in verschiedenen Formaten und Farben Leiste: mittelbreites Profil Farben: schwarz, creme, grau, buche, nussbaum
Glas: gewaschenes Klarglas Passepartout: hellgrau, angestanzt Rückwand: MDF, bis 20x30 cm mit Aufsteller Aufhängung: Ösen für Hoch- und Querformataufhängung Verschluss: Flexpins Verpackung: geschrumpfte Folie, ab 20x30 cm Karton-Schutzecken mit zusätzlichem Kantenschutz unten
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
20 mm
Tiefe
225 mm
Höhe
325 mm
Merkmale
Typ
Einzelbilderrahmen
Material
Polystyrol
Produktfarbe
Grau
Platzierungsoptionen
Tisch, Wand
Abbildung Größe
13 x 18 cm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.