Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walther Design KS515H Bilderrahmen Silber Einzelbilderrahmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walther Design KS515H Bilderrahmen Silber Einzelbilderrahmen
Walther Design KS515H Bilderrahmen Silber Einzelbilderrahmen
Artikel-Nr.:
     CIDE1-87515836
Hersteller:
     walther design
Herst.-Nr.:
     KS515H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bilderrahmen Kunststoff
Kunststoff-Bilderrahmen
bilderrahmen kunststoff
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
22 mm
Tiefe
241 mm
Höhe
732 mm
Merkmale
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Silber
Typ
Einzelbilderrahmen
Rahmen pro Set
5
Abbildung Größe
10 x 15 cm
Form
Rechteckig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.