Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GIGABYTE B450M S2H V2 Motherboard AMD B450 Sockel AM4 micro ATX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GIGABYTE B450M S2H V2 Motherboard AMD B450 Sockel AM4 micro ATX
GIGABYTE B450M S2H V2 Motherboard AMD B450 Sockel AM4 micro ATX
GIGABYTE B450M S2H V2 Motherboard AMD B450 Sockel AM4 micro ATX
GIGABYTE B450M S2H V2 Motherboard AMD B450 Sockel AM4 micro ATX
GIGABYTE B450M S2H V2 Motherboard AMD B450 Sockel AM4 micro ATX
Artikel-Nr.:
     CIDE1-87415801
Hersteller:
     Gigabyte
Herst.-Nr.:
     B450M S2H V2
EAN/GTIN:
     4719331810832
Suchbegriffe:
AMD Mainboard
AMD Motherboard
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorhersteller
AMD
Prozessorsockel
Sockel AM4
Kompatible Prozessoren
AMD Athlon, AMD Ryzen 2000 Series, AMD Ryzen 3000 Series
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express x1-Slots
2
PCI-Express x16-Slots
1
Grafik
Maximaler Grafikkartenspeicher
2000 MB
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
Merkmale
Komponente für
PC
Motherboardformfaktor
micro ATX
Motherboard Chipsatz Familie
AMD
Motherboard Chipsatz
AMD B450
Audio Kanäle
7.1 Kanäle
Audio-Chip
Realtek ALC887
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 x64
Gewicht und Abmessungen
Breite
244 mm
Tiefe
205 mm
BIOS
BIOS-Typ
UEFI AMI
BIOS-Speichergröße
128 Mbit
ACPI-Version
5.0
Desktop Management Interface (DMI) Version
2.7
Systemverwaltung BIOS (SMBIOS) Version
2.7
Interne E/A-Anschlüsse
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse
1
SATA III Anschlüsse
4
S/PDIF aus Stecker
Ja
Front Panel Audiostecker
Ja
Frontpanel-Stecker
Ja
Chassis Intrusion Stecker
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DVI-D-Anschlüsse
1
Anzahl PS/2 Anschlüsse
2
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Speicher-Controller
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
M.2, SATA III
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD & SSD
RAID Level
0, 1, 10
Speicher
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze
2
Arbeitsspeicher Typ
DIMM
Speicherkanäle
Zweikanalig
ECC-Kompatibilität
ECC & Nicht-ECC
Speicherkapazität
64 GB
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
2133,2400,2667,2933 MHz
Unterstützte Speichermodulkapazitäten
64GB
Unbuffered Speicher
Ja
Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, Mini-PC, MiniPC, Nettop, amd mainboard, Hauptplatine, Hauptplatinen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 70,32*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,32*
€ 83,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,16*
€ 83,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,35*
€ 76,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,25*
€ 70,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,95*
€ 61,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.