Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tefal Healthy Chef G15002 Allzweckpfanne Rund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tefal Healthy Chef G15002 Allzweckpfanne Rund
Tefal Healthy Chef G15002 Allzweckpfanne Rund
Tefal Healthy Chef G15002 Allzweckpfanne Rund
Tefal Healthy Chef G15002 Allzweckpfanne Rund
Tefal Healthy Chef G15002 Allzweckpfanne Rund
Tefal Healthy Chef G15002 Allzweckpfanne Rund
Artikel-Nr.:
     CIDE1-87340376
Hersteller:
     Tefal
Herst.-Nr.:
     G1500223
EAN/GTIN:
     3168430324046
Suchbegriffe:
Antihaftbeschichtete Pfanne
Beschichtete Pfanne
Bratpfanne (Antihaft)
Induktions-Bratpfanne
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
4 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
200 mm
Breite
218 mm
Tiefe
375 mm
Höhe
73 mm
Gewicht
560 g
Merkmale
Form
Rund
Typ
Allzweckpfanne
Produktfarbe
Grau
Teflonbeschichtet
Ja
Innenbeschichtung
Mineralia +
Wärmeindikator
Ja
Temperatur (max)
175 °C
Material
Aluminium
Anzahl der Pfannen
1 Stück(e)
Heizindikator
Thermo-Punkt
Feuerfest
Ja
Geeignet für folgende Kochfelder
Keramik, Gas, Halogen, Induktion, Versiegelte Platte
Griffanzahl
1
Einfach zu säubern
Ja
Genieteter Griff
Ja
Thermosignal-Technologie
Ja
Ursprungsland
Frankreich
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
218 mm
Verpackungstiefe
375 mm
Verpackungshöhe
73 mm
Paketgewicht
660 g
Nachhaltigkeit
Enthält nicht
Kadmium, Blei, Perfluoroctansäure (PFOA)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 30,35*
  
Preis gilt ab 6 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 30,35*
€ 36,12
pro Stück
ab 12 Stück
€ 30,18*
€ 35,91
pro Stück
ab 30 Stück
€ 29,25*
€ 34,81
pro Stück
ab 60 Stück
€ 27,93*
€ 33,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.