Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leviton FPCC1SXMM12LC2 Patch Panel 1U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leviton FPCC1SXMM12LC2 Patch Panel 1U
Leviton FPCC1SXMM12LC2 Patch Panel 1U
Artikel-Nr.:
     CIDE1-87316812
Hersteller:
     Leviton
Herst.-Nr.:
     FPCC1SXMM12LC2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Patchpanel
patchpanel
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Rack-Kapazität
1U
Netzwerk
Anzahl Anschlüsse
6
Stecker
LC
Optischer Kabelverbinder
LC
Anzahl Faseranschlüsse
6
Gewicht und Abmessungen
Breite
384 mm
Höhe
44.45 mm
Tiefe
237 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 117,75*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,75*
€ 140,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,34*
€ 138,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,00*
€ 127,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,73*
€ 123,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,28*
€ 108,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.