Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toshiba S300 Surveillance 3.5" 1 TB Serial ATA III


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Toshiba S300 Surveillance 3.5" 1 TB Serial ATA III
Toshiba S300 Surveillance 3.5" 1 TB Serial ATA III
Toshiba S300 Surveillance 3.5" 1 TB Serial ATA III
Toshiba S300 Surveillance 3.5" 1 TB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     128-CE43327
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     HDWV110UZSVA
EAN/GTIN:
     4260557511626
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
3.5 "
HDD Kapazität
1000 GB
HDD Geschwindigkeit
5700 RPM
Schnittstelle
Serial ATA III
Typ
HDD
Komponente für
Überwachungssystem
Puffergröße Speicherlaufwerk
64 MB
Toshiba Dynamic-Cache-Technologie
Ja
Toshiba Stable-Platter-Technologie
Ja
Sensoren für Drehschwingungen (RV)
Ja
Erweitertes Format (AF)
Ja
Schocksensor
Ja
Betrieb rund um die Uhr
Ja
Start-/Stopp-Zyklen
600000
Native Command Queuing (NCQ)
Ja
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Gewicht und Abmessungen
Breite
101.85 mm
Höhe
147 mm
Tiefe
26.1 mm
Gewicht
440 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
5.7 W
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 40,24*
€ 53,63*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 41,77*
€ 55,27*
3 Tage
12
pro Stück
€ 6,90*
ab € 42,06*
€ 55,50*
pro Stück
€ 8,50*
ab € 41,89*
€ 58,78*
15 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 3,51*
ab € 46,02*
€ 60,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,63*
€ 63,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,49*
€ 63,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,72*
€ 60,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,78*
€ 53,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,59*
€ 53,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,24*
€ 47,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.