Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vivanco 46/10 11R Audio-Kabel 1,1 m 3.5mm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vivanco 46/10 11R Audio-Kabel 1,1 m 3.5mm Schwarz
Vivanco 46/10 11R Audio-Kabel 1,1 m 3.5mm Schwarz
Vivanco 46/10 11R Audio-Kabel 1,1 m 3.5mm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-87273337
Hersteller:
     Vivanco
Herst.-Nr.:
     46215
EAN/GTIN:
     4008928462159
Suchbegriffe:
Klinken Kabel Stecker-Stecker
Klinkenkabel Stecker-Stecker
Notebook Lautsprecher
iPad Zubehör
3,5mm Klinkenkabel mit Aufroller, 1,1m
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1.1 m
Anschluss 1
3.5mm
Anschluss 2
3.5mm
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Weitere Suchbegriffe: iPod Zubehör, ipad zubehör
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.