Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CyberPower Replacement Battery Pack RBP0127 für PR750ERT2U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CyberPower Replacement Battery Pack RBP0127 für PR750ERT2U
CyberPower Replacement Battery Pack RBP0127 für PR750ERT2U
Artikel-Nr.:
     CIDE1-87200178
Hersteller:
     CyberPower
Herst.-Nr.:
     RBP0127
EAN/GTIN:
     4712856275735
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
CyberPower RBP0127 ist ein einsatzbereites Battery Pack das dem Anwender einen einfachen Batteriewechsel für die weitere sichere Funktionalität von USV-Systemen ermöglicht. Im Replacement Battery Pack (RBP) werden auslaufsichere, versiegelte Blei-Gel-Batterien für eine sichere und zuverlässige Funktion des Stromversorgungssystems zu gewährleisten verwendet.

Der Akkusatz ist von CyberPower zertifiziert, was die hohe Qualität und Sicherheit des Produkts garantiert sowie korrekte Laufzeitanzeigen ermöglicht. Die wartungsfreie Konstruktion befreit den Benutzer von der Notwendigkeit weitere Services durchzuführen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
6900 g
Breite
203 mm
Höhe
72 mm
Tiefe
232 mm
Merkmale
Akku-/Batterietechnologie
Plombierte Bleisäure (VRLA)
Akku-/Batteriespannung
48 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
4 Stück(e)
Produktfarbe
Schwarz
Ursprungsland
China
Kompatibilität
CyberPower PR750ERT2U
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
8506808000
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-15 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Höhe bei Lagerung
0 - 15000 m
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
365 mm
Verpackungshöhe
170 mm
Verpackungstiefe
480 mm
Paketgewicht
7900 g
Verpackungsgewicht
7.9 kg
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 148,69*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,69*
€ 176,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,25*
€ 175,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,18*
€ 160,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,47*
€ 157,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,04*
€ 145,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.