Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CyberPower Replacement Battery Pack RBP0078 für OL2000EXL/OL3000EXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CyberPower Replacement Battery Pack RBP0078 für OL2000EXL/OL3000EXL
CyberPower Replacement Battery Pack RBP0078 für OL2000EXL/OL3000EXL
Artikel-Nr.:
     CIDE1-87200176
Hersteller:
     CyberPower
Herst.-Nr.:
     RBP0078
EAN/GTIN:
     4712856274158
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
CyberPower RBP0078 ist ein einsatzbereites Battery Pack das dem Anwender einen einfachen Batteriewechsel für die weitere sichere Funktionalität von USV-Systemen ermöglicht. Im Replacement Battery Pack (RBP) werden auslaufsichere, versiegelte Blei-Gel-Batterien für eine sichere und zuverlässige Funktion des Stromversorgungssystems zu gewährleisten verwendet.

Der Akkusatz ist von CyberPower zertifiziert, was die hohe Qualität und Sicherheit des Produkts garantiert sowie korrekte Laufzeitanzeigen ermöglicht. Die wartungsfreie Konstruktion befreit den Benutzer von der Notwendigkeit weitere Services durchzuführen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
16520 g
Breite
227 mm
Höhe
106 mm
Tiefe
307 mm
Merkmale
Akku-/Batterietechnologie
Plombierte Bleisäure (VRLA)
Akku-/Batteriespannung
72 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
6 Stück(e)
Produktfarbe
Schwarz
Maximaler Ladestrom
60 A
Ursprungsland
China
Kompatibilität
CyberPower OL2000EXL, OL3000EXL
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
8506808000
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-15 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Höhe bei Lagerung
0 - 15000 m
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
332 mm
Verpackungshöhe
238 mm
Verpackungstiefe
427 mm
Paketgewicht
17720 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 282,99*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,99*
€ 336,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,29*
€ 328,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,79*
€ 303,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,46*
€ 298,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,09*
€ 283,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.