Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer GP.MSP11.005 Mauspad Gaming-Mauspad Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer GP.MSP11.005 Mauspad Gaming-Mauspad Mehrfarbig
Acer GP.MSP11.005 Mauspad Gaming-Mauspad Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     CIDE1-87139230
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     GP.MSP11.005
EAN/GTIN:
     4710886153115
Suchbegriffe:
Gaming Mauspad
Maus Pad
Mausmatte
Mauspad
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
China
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
185 mm
Verpackungstiefe
460 mm
Verpackungshöhe
500 mm
Paketgewicht
1090 g
Leistungen
Produktfarbe
Mehrfarbig
Oberflächenfärbung
Abbildung
Gaming-Mauspad
Ja
Material
Stoff, Gummi
Anti-Rutsch-Basis
Ja
Größe
XXL
Oberflächenmaterial
Stoff
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
930 mm
Tiefe
450 mm
Dicke
3 mm
Gewicht
760 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,37*
€ 61,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,72*
€ 60,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,00*
€ 57,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,70*
€ 53,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,25*
€ 51,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,45*
€ 44,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.