Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-A455022 Herst.-Nr.: BT-2272293 EAN/GTIN: 4064161087795 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 3 m | | Kabelstandard | Cat6 | | Kabelschirmung | U/UTP (UTP) | | Anschluss 1 | RJ-45 | | Anschluss 2 | RJ-45 | | Produktfarbe | Rot | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Jackenmaterial | Raucharm halogenfrei (LSZH) | | Kabelform | Rund | | Leitermaterial | Kupferverkleidetes Aluminium (CCA) | | Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) | | AWG Kabelgröße | 26 | | Datenübertragungsrate | 1000 Mbit/s | | Frequenz | 250 MHz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 3 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 1,23* | € 2,88* | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,72* | € 2,90* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 8,35* | € 12,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 8,64* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|