Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NICI Einhorn Uberto


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NICI Einhorn Uberto
NICI Einhorn Uberto
NICI Einhorn Uberto
NICI Einhorn Uberto
Artikel-Nr.:
     CIDE1-87091519
Hersteller:
     NICI
Herst.-Nr.:
     46612
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlüssel-Anhänger
Schlüsselanhänger
schlüsselanhänger
Der GLUBSCHIS Schlüsselanhänger Uberto ist ein tolles farbenfrohes Einhorn, das mit glitzernden Sternen übersät ist. Der weiße Plüsch und die rosa Glitzeraugen machen ihn zu einem tollen Begleiter, der einem immer ein Lächeln ins Gesicht zaubert.
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Tiefe
55 mm
Höhe
90 mm
Merkmale
Schlüsselring/Gehäusetyp
Schlüsselring
Produktfarbe
Mehrfarbig, Weiß
Material
Faser, Plüsch, Polyester
Form
Abbildung
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Stückzahl
Einteilig
Details Zielpublikum
Kind, Frühe Kindheit
Erweiterte Produktfarbe
Bunt, Weiß
Angaben zum Material
Material Füllung: Füllwatte aus Polyester; Material: Plüsch/Polyester
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 5,75*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.