Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPPLE Lighting LED HC350 17W 2700K Apollo B Deckenbeleuchtung Weiß Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OPPLE Lighting LED HC350 17W 2700K Apollo B Deckenbeleuchtung Weiß Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel F
OPPLE Lighting LED HC350 17W 2700K Apollo B Deckenbeleuchtung Weiß Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel F
Artikel-Nr.:
     CIDE1-87091484
Hersteller:
     Opple
Herst.-Nr.:
     520021004400
EAN/GTIN:
     6941497707864
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
LED HC350 17W 2700K Apollo B
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rund
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC), Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Schutzart
II
Code mechanischer Aufprallschutz
IK03
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Fassungs-/Sockeltyp
Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
17 W
Farbtemperatur
2700 K
Lichtleistung
1500 lm
Strahlungswinkel
120 °
Leistungsfaktor
0,5
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
88 lm/W
Äquivalente Glühlampenleistung
100 W
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
85 mm
Verpackungstiefe
374 mm
Verpackungshöhe
375 mm
Paketgewicht
1124 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
335 mm
Höhe
75 mm
Gewicht
562 g
Länge (mm)
335 mm
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Einschaltstrom
4 A
Einschaltzeit
100 ms
Energieeffizienzklasse
F
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
17 kWh
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,22*
€ 33,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,70*
€ 32,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,95*
€ 29,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,15*
€ 28,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Opple
140060553
ab € 11,99*
Zubehör
Opple
520098001800
ab € 5,055*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.