Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPPLE Lighting LED Module sensor CT Beleuchtungssensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OPPLE Lighting LED Module sensor CT Beleuchtungssensor
OPPLE Lighting LED Module sensor CT Beleuchtungssensor
Artikel-Nr.:
     CIDE2-38181886
Hersteller:
     Opple
Herst.-Nr.:
     140060553
EAN/GTIN:
     6945730491732
Suchbegriffe:
LED Modul
opple led modul
led modul
Weitere Informationen:
Leistungen
Typ
Beleuchtungssensor
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
77 mm
Verpackungshöhe
36 mm
Verpackungslänge
26 mm
Paketgewicht
50 g
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
76.7 mm
Breite
35.5 mm
Höhe
25.5 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.