Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amica KMC 745 100 E Kochfeld Schwarz Integriert 77 cm Keramik 5 Zone(n)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amica KMC 745 100 E Kochfeld Schwarz Integriert 77 cm Keramik 5 Zone(n)
Amica KMC 745 100 E Kochfeld Schwarz Integriert 77 cm Keramik 5 Zone(n)
Artikel-Nr.:
     CIDE1-87016386
Hersteller:
     Amica
Herst.-Nr.:
     KMC 745 100 E
EAN/GTIN:
     5906006235109
Suchbegriffe:
Ceran-Kochfeld
Glaskeramik-Kochfeld
Kochfelder
Kochmulde
Weitere Informationen:
Ergonomie
Steuerung
Berührung
Steuerungsposition
Vorne oben
Timer
Ja
Timer-Typ
Digital
Anzeige Resthitze
Ja
Kindersicherung
Ja
Energie
Anschlusswert (elektrisch)
8700 W
AC Eingangsspannung
400 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Design
Produktfarbe
Schwarz
Geräteplatzierung
Integriert
Größe der Kochfeldbreite
77 cm
Kochfeldtyp
Keramik
Art der Oberfläche
Glas
Anzahl Herdplatten/Kochzonen
5 Zone(n)
Anzahl der elektrischen Herdplatten
5 Zone(n)
Typ Kochzone 1
Köcheln
Kochzone 1 Form
Rund
Position Kochzone 1
Hinten links
Stromquelle Kochzone 1
Elektro
Durchmesser Kochzone 1
145 mm
Leistung Kochzone 1
1200 W
Typ Kochzone 2
Extragroß
Kochzone 2 Form
Rund
Position Kochzone 2
Links vorne
Brenner/Kochzone 2 Stromquelle
Elektro
Durchmesser Kochzone 2
120 \ 175 \ 210 mm
Leistung Kochzone 2
800 \ 1600 \ 2300 W
Typ Kochzone 3
Groß
Kochzone 3 Form
Rund
Position Kochzone 3
Mittig
Stromquelle Kochzone 2
Elektro
Durchmesser Kochzone 3
170 x 265 mm
Leistung Kochzone 3
1400 W
Boost für Kochzone 3
2200 W
Typ Kochzone 4
Regelmäßig
Kochzone 4 Form
Rund
Position Kochzone 4
Hinten rechts
Stromquelle Kochzone 3
Elektro
Durchmesser Kochzone 4
180 mm
Leistung Kochzone 4
1800 W
Typ Kochzone 5
Köcheln
Kochzone 5 Form
Rund
Position Kochzone 5
Vorne rechts
Stromquelle Kochzone 4
Elektro
Durchmesser Kochzone 5
145 mm
Leistung Kochzone 5
1200 W
Leistungen
Anzahl der Leistungsstufen
9
Gewicht und Abmessungen
Breite
768 mm
Tiefe
505 mm
Gewicht
9000 g
Einbauraum Breite
750 mm
Einbauraum Tiefe
490 mm
Verpackungsbreite
910 mm
Verpackungstiefe
630 mm
Verpackungshöhe
150 mm
Paketgewicht
10500 g
Weitere Suchbegriffe: amica kochfeld, kochfelder
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 281,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 338,79*
€ 403,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 335,24*
€ 398,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 325,64*
€ 387,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 312,93*
€ 372,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 281,79*
€ 335,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.