Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omnitronic 3022050R Audio-Kabel 5 m XLR (3-pin) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Omnitronic 3022050R Audio-Kabel 5 m XLR (3-pin) Schwarz
Omnitronic 3022050R Audio-Kabel 5 m XLR (3-pin) Schwarz
Omnitronic 3022050R Audio-Kabel 5 m XLR (3-pin) Schwarz
Omnitronic 3022050R Audio-Kabel 5 m XLR (3-pin) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-86570383
Hersteller:
     Omnitronic
Herst.-Nr.:
     3022050R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrofonkabel
Mikrofonpatchkabel
XLR Kabel
XLR Lautsprecherkabel
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Gewicht
250 g
Verpackungsbreite
310 mm
Verpackungstiefe
180 mm
Verpackungshöhe
30 mm
Paketgewicht
270 g
Merkmale
Kabellänge
5 m
Anschluss 1
XLR (3-pin)
Anschluss 2
XLR (3-pin)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.