Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omnitronic 3022057N Audio-Kabel 15 m XLR (3-pin) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Omnitronic 3022057N Audio-Kabel 15 m XLR (3-pin) Schwarz
Omnitronic 3022057N Audio-Kabel 15 m XLR (3-pin) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-86570271
Hersteller:
     Omnitronic
Herst.-Nr.:
     3022057N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrofonkabel
Mikrofonpatchkabel
XLR Kabel
XLR Lautsprecherkabel
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Gewicht
620 g
Verpackungsbreite
280 mm
Verpackungstiefe
265 mm
Verpackungshöhe
30 mm
Paketgewicht
640 g
Merkmale
Kabellänge
15 m
Anschluss 1
XLR (3-pin)
Anschluss 2
XLR (3-pin)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Weitere Suchbegriffe: xlr kabel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 18,58*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.