Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger & Hasenbein 38679 LED-Lampe Weiß 6000 K 80 W E40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scharnberger & Hasenbein 38679 LED-Lampe Weiß 6000 K 80 W E40
Scharnberger & Hasenbein 38679 LED-Lampe Weiß 6000 K 80 W E40
Artikel-Nr.:
     CIDE1-86568061
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     38679
EAN/GTIN:
     4034451386792
Suchbegriffe:
LED E40
LED Leuchtmittel Sockel E40
LED-Leuchtmittel E40
LED Röhre
LED für Hallenbeleuchtg. 234SMD 146x234mm Retrofit für HQL- oder Natriumleuchtmittel mit kurzer Amortisationszeit, staubdicht und spritzwassergeschützt gegen allseitig ohne Druck wirkendes Wasser. Direkter Leuchtmittelersatz für vorhandene Straßenbeleuchtung.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
AC Eingangsspannung
100-277 V
Energieverbrauch (1000 Stunden)
80 kWh
Energieeffizienzklasse (alt)
A+
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
146 mm
Länge (mm)
234 mm
Leistungen
Lampenleistung
80 W
Fassungs-/Sockeltyp
E40
Lichtleistung
9600 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
35000 h
Lichtfarbe
Weiß
Farbtemperatur
6000 K
Farbwiedergabeindex (CRI)
89
Leistungsfaktor
0,9
Anzahl der Schaltzyklen
1000000
Energie
Energieeffizienzskala
A++ bis E
Eingangsspannung
100 - 277 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 231,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,26*
€ 333,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,83*
€ 329,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,73*
€ 311,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,11*
€ 304,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,81*
€ 275,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.