Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL T52KP Interne Festplatte 2.5" 2 TB Serial ATA III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL T52KP Interne Festplatte 2.5" 2 TB Serial ATA III
DELL T52KP Interne Festplatte 2.5" 2 TB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     CIDE1-86531828
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     T52KP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
2.5 "
HDD Kapazität
2000 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
Schnittstelle
Serial ATA III
Typ
HDD
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
6 Gbit/s
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 202,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,76*
€ 282,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,23*
€ 277,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,93*
€ 268,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,87*
€ 264,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,67*
€ 241,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.