Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend MTE662T2 M.2 512 GB PCI Express 3.0 3D NAND NVMe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend MTE662T2 M.2 512 GB PCI Express 3.0 3D NAND NVMe
Transcend MTE662T2 M.2 512 GB PCI Express 3.0 3D NAND NVMe
Artikel-Nr.:
     CIDE1-86528250
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS512GMTE662T2
EAN/GTIN:
     0760557844396
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Transcends MTE662T2 M.2 SSD nutzt die PCI Express (PCIe) Gen 3 x4-Schnittstelle und ist kompatibel mit den NVM Express (NVMe) 1.3-Spezifikationen, um besonders hohe Übertragungsgeschwindigkeiten zu erreichen. Die MTE662T2 verfügt über die hochmoderne 3D-NAND-Technologie, die es ermöglicht, 96 Schichten von 3D-NAND-Flash-Chips vertikal zu stapeln. Dies ermöglicht im Vergleich zu 3D-NAND mit 64 Schichten eine deutlich höhere Speichereffizienz. Der integrierte DRAM-Cache sorgt zusätzlich für einen schnellen Zugriff. Dank 30µ"-Goldkontakten und Corner Bond-Technologie sowie angesichts der vollumfänglichen hausinternen Tests garantiert die MTE662T2 Zuverlässigkeit in unternehmenskritischen Anwendungen. Die SSD verfügt über eine Haltbarkeit von 3K-Schreib-/Löschzyklen und kann im erweiterten Betriebstemperaturbereich von -20℃ bis 75℃ eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 75 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-55 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Stoßfestigkeit in Betrieb
20 G
Stoßfestigkeit außer Betrieb
1500 G
Energie
Arbeitsspannung
3.3 V
Stromverbrauch (durchschnittl.)
6.9 W
Energieverbrauch (idle)
1 W
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
SSD-Formfaktor
M.2
SSD Speicherkapazität
512 GB
Schnittstelle
PCI Express 3.0
Speichertyp
3D NAND
NVMe
Ja
Komponente für
PC
Lesegeschwindigkeit
3500 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
2700 MB/s
Zufälliges Lesen (4KB)
340000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB)
355000 IOPS
PCI-Expressschnittstelle Daten-Lanes
x4
ECC
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
3000000 h
TBW-Bewertung
4400
Zertifizierung
CE /FCC /BSMI
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
22 mm
Höhe
3.58 mm
Gewicht
9 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 168,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,56*
€ 254,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,72*
€ 249,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,98*
€ 236,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,00*
€ 222,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,43*
€ 200,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.