Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardena ComfortCut 23/18V P4A 23 cm Akku Schwarz, Blau, Orange, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gardena ComfortCut 23/18V P4A 23 cm Akku Schwarz, Blau, Orange, Silber
Gardena ComfortCut 23/18V P4A 23 cm Akku Schwarz, Blau, Orange, Silber
Gardena ComfortCut 23/18V P4A 23 cm Akku Schwarz, Blau, Orange, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE1-86492522
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     14701-20
EAN/GTIN:
     4078500054225
Suchbegriffe:
Akku-Rasentrimmer
Akku-Turbotrimmer
Akkurasentrimmer
akku-rasentrimmer 18 v
Kraftvoller leichter Akku-Trimmer für müheloses Trimmen

Einfaches Rasentrimmen ohne Kabel: Der Akku-Trimmer ComfortCut 23/18V P4A macht es Dir einfach Deinen Rasen in Form zu bringen. Und das sogar bei schwer zugänglichen Stellen! Der ComfortCut 23/18V P4A ist sehr leicht, was die Arbeit mit dem Gerät besonders komfortabel macht. Denn dadurch kannst Du den Akku-Trimmer lange am Stück benutzen, ohne dass Deine Hände müde werden. Mit dem im Set enthaltenen Akku, schafft der Trimmer eine Laufzeit von bis zu 56 Minuten, ein Ladegerät ist im Set ebenfalls enthalten. Nach einem kurzen Aufbau, ist der ComfortCut 23/18V P4A einsatzbereit. Bevor es losgeht, passt Du den Akku-Trimmer ganz einfach an Deine Anforderungen an. Sowohl der vordere Handgriff als auch der Teleskopstiehl lassen sich verstellen, sodass Du beim Trimmen stets eine aufrechte und entspannte Körperhaltung einnehmen kannst. Während des Arbeitens ist der Ladestatus des Akkus immer sichtbar, dank der LED-Anzeige im Handgriff. Möchtest Du unter Hindernissen schneiden? Dann lässt sich einfach der Winkel des Trimmerkopfs anpassen. Oder du möchtest entlang von senkrechten Kanten schneiden, einfach den Knopf am Trimmerkopf drücken und den Kopf um 90° in die Kantenschneid-Position schwenken. An Deine Pflanzen, die in einem Beet am Rande der Grasfläche stehen, wurde ebenso gedacht. Denn der ausklappbare und abnehmbare Pflanzen-Schutzbügel sorgt dafür, dass Deine Blumen und Sträucher gut geschützt sind. Der GARDENA Akku-Trimmer ComfortCut 23/18V P4A wird als Ready-To-Use Set mit Ladegerät und einem 18V-POWER-FOR-ALL-Akku geliefert. Die POWER FOR ALL ALLIANCE ist eine der größten markenübergreifenden Akku-Allianzen führender Hersteller. Deren Akkus sind mit zahlreichen weiteren Geräten rund ums Haus und den Garten kompatibel – was bedeutet, dass Du nicht mehr für jedes Produkt einen Akku kaufen musst. So sparst Du Geld und bist flexibel! Power für Deine Ideen!

Ein echtes Leichtgewicht

Mit einem sehr geringen Gewicht von gerade einmal 2,5 kg geht das Trimmen Deines Rasens leicht von der Hand, was vor allem bei längeren Arbeiten sehr angenehm ist.

Ein Akku für alle

Das ComfortCut 23/18V P4A Ready-To-Use Set enthält einen 2,5Ah Akku und zugehöriges Ladegerät der 18V POWER FOR ALL ALLIANCE. Die Laufzeit ist 56 Minuten oder bis zu 1400 Meter Rasenkante.

LED-Anzeige

Die gut sichtbare LED-Anzeige direkt am Gerät zeigt den aktuellen Ladestand des Akkus. Du weißt also immer, wie lange Du noch arbeiten kannst – und wann es Zeit wird für eine wohlverdiente Kaffeepause.

Arbeiten, wie Du möchtest

Der Trimmer lässt sich dank des verstellbaren Teleskopstiels an Deine Körpergröße anpassen, während der verstellbare Zusatzgriff für eine ergonomische Bedienung sorgt.

Gute Performance auch an schwer zugänglichen Stellen

Der Kopf lässt sich im Winkel auf eine Arbeitsposition von 0, 10 oder 60 Grad anpassen. Auch schwer zugängliche Stellen wie zum Beispiel unter einer Gartenbank, einem Tisch oder unter einem Trampolin sind so sehr gut erreichbar.

Kanten schneiden ohne Wenn und Aber

Mit Hilfe der Kantenschneidfunktion kann auch vertikal geschnitten werden, um damit Ränder präzise zu schneiden, die zum Beispiel an Wegen oder an Blumenbeeten liegen.

Der 18V-POWER-FOR-ALL-Akku – mehr als nur ein Akku

Die POWER FOR ALL ALLIANCE ist eine der größten markenübergreifenden Akku-Allianzen führender Hersteller. Ihre Akkus können in vielen Produkten führender Hersteller eingesetzt werden. Du brauchst also nicht für jedes einen extra Akku zu kaufen und sparst Geld!

Präzises Trimmen dank RotorCut-Schneidsystem

Jeder Schnitt sitzt durch die langlebigen RotorCut-Kunststoffmesser, die eine Arbeitsbreite von 23 Zentimetern besitzen und mit denen es sich präzise, effizient und sauber trimmen lässt.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Ladegerät enthalten
Ja
Batterie enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2500 g
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
18 V
Batteriekapazität
2.5 Ah
Betriebsdauer
56 min
Warnanzeige bei geringem Ladestand
Ja
Merkmale
Typ
Rasentrimmer
Schnittdurchmesser (max.)
230 mm
Kopftyp
Blade
Griffart
D-Schlaufengriff
Teleskopisch
Ja
Material Messer
Kunststoff
Pflanzenschutz
Ja
Zweiter Griff
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Orange, Silber
Motorblock-Drehgelenk
Ja
Motorblock-Schwenkwinkel
60 °
Schallleistungspegel
88 dB
Schalldruckpegel
74 dB
Vibrationsemission
2.5 m/s²
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 107,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,87*
€ 159,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,42*
€ 158,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,62*
€ 150,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,71*
€ 146,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,68*
€ 128,14
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
BT-2258734
ab € 5,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.