Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch GCM 18V-305 C Kit Akku-Paneelsäge 4000 RPM 2000 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch GCM 18V-305 C Kit Akku-Paneelsäge 4000 RPM 2000 W
Bosch GCM 18V-305 C Kit Akku-Paneelsäge 4000 RPM 2000 W
Artikel-Nr.:
     CIDE1-86489076
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 601 B43 002
EAN/GTIN:
     4059952563572
Suchbegriffe:
Akku-Gehrungssäge
Akku-Kappsäge
Akku-Paneelsäge
Akkugehrungssäge
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Sägeblatt enthalten
Ja
Batterie enthalten
Ja
Ladegerät
Ja
Tragetasche
Ja
Staubbeutel enthalten
Ja
Merkmale
Gleitschienen
Ja
Fasentyp
Einzelne Fase
Laserführung
Ja
Staubextraktion
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Eingangsleistung
2000 W
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteriekapazität
5.5 Ah
Akku-/Batteriespannung
18 V
Leistungen
Leerlaufdrehzahl (max.)
4000 RPM
Leerlaufdrehzahl (min.)
2550 RPM
Mitre Setting (links)
52 °
Gehrungseinstellung (rechts)
60 °
Abschrägung Eintellung (links)
47 °
Abschrägung Einstellung (rechts)
47 °
Abläng-Kapazität (0° x 0°)
120 x 200 mm
Schrägschnittkapazität (0° x 45°)
104 x 240 mm
Gehrungsschnittkapazität (45° x 0°)
40 x 341 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
630 mm
Tiefe
565 mm
Höhe
790 mm
Gewicht
27800 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.295,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.357,72*
€ 1.615,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.349,19*
€ 1.605,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.318,80*
€ 1.569,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.300,16*
€ 1.547,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.295,66*
€ 1.541,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.