| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-86447857 Herst.-Nr.: 1SVR730750R0400 EAN/GTIN: 4016779852128 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Abmessungen (BxTxH) | 22.5 x 103.7 x 85.6 mm | | Gewicht | 157 g | | Verpackungsbreite | 97 mm | | Verpackungstiefe | 30 mm | | Verpackungshöhe | 109 mm | | Paketgewicht | 179 g | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -20 - 60 °C | | Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 85 °C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einphasenspannungsrelais, Netzüberwachungsrelais, Spannungsrelais, Spannungsüberwachungsrelais, Unterspannungsrelais, Unterstromrelais, Überspannungsrelais, Überstromrelais, Phasenasymmetrierelais, Phasenfehlerrelais, Phasenfolge-Relais, Phasensequenzrelais, Phasenüberwachungsrelais, Überwachungsrelais, abb überwachungsrelais unterspannung, industrierelais, industrierelais abb |
| | |
| |