Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Biostar VN7313TH41 Grafikkarte NVIDIA GeForce GT 730 4 GB GDDR3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Biostar VN7313TH41 Grafikkarte NVIDIA GeForce GT 730 4 GB GDDR3
Biostar VN7313TH41 Grafikkarte NVIDIA GeForce GT 730 4 GB GDDR3
Artikel-Nr.:
     CIDE1-86217960
Hersteller:
     Biostar
Herst.-Nr.:
     VN7313TH41
EAN/GTIN:
     4712960683884
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
GeForce
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Treiber enthalten
Ja
Speicher
Separater Grafik-Adapterspeicher
4 GB
Grafikkartenspeichertyp
GDDR3
Breite der Speicherschnittstelle
128 Bit
Speichertaktfrequenz
1333 MHz
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Prozessor
Grafikprozessorenfamilie
NVIDIA
GPU
GeForce GT 730
Maximale Auflösung
2560 x 1600 Pixel
CUDA
Ja
Prozessortaktfrequenz
700 MHz
Parallele Verarbeitungstechnologie
Nicht unterstützt
Leistungen
DirectX-Version
12.0
PhysX
Ja
Design
Kühlung
Aktiv
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Anzahl Slots
1
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
PCI Express x16 2.0
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DVI-D-Anschlüsse
1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Weitere Suchbegriffe: nVidia Geforce, geforce, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,07*
€ 113,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,33*
€ 108,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,32*
€ 97,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,46*
€ 95,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,95*
€ 85,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.