Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Biostar VA5515RF41 Grafikkarte AMD Radeon RX 550 4 GB GDDR5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Biostar VA5515RF41 Grafikkarte AMD Radeon RX 550 4 GB GDDR5
Biostar VA5515RF41 Grafikkarte AMD Radeon RX 550 4 GB GDDR5
Biostar VA5515RF41 Grafikkarte AMD Radeon RX 550 4 GB GDDR5
Biostar VA5515RF41 Grafikkarte AMD Radeon RX 550 4 GB GDDR5
Artikel-Nr.:
     CIDE1-86217722
Hersteller:
     Biostar
Herst.-Nr.:
     VA5515RF41
EAN/GTIN:
     4712960684058
Suchbegriffe:
AMD Radeon
ATI Radeon
Radeon
AMD Radeon RX
Weitere Informationen:
Speicher
Separater Grafik-Adapterspeicher
4 GB
Grafikkartenspeichertyp
GDDR5
Breite der Speicherschnittstelle
128 Bit
Speichertaktfrequenz
6000 MHz
Prozessor
Grafikprozessorenfamilie
AMD
GPU
Radeon RX 550
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
Prozessortaktfrequenz
1019 MHz
Prozessor-Boost-Taktfrequenz
1071 MHz
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Leistungen
DirectX-Version
12.0
AMD FreeSync
Ja
Design
Kühlung
Aktiv
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
PCI Express 3.0
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DVI-D-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
Weitere Suchbegriffe: ATI Radeon RX, Radeon RX, Grafikkarte, Grafikkarten, Graphics card, amd radeon rx, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,86*
€ 125,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,20*
€ 125,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,29*
€ 112,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,75*
€ 109,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,58*
€ 97,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.